Beli tang potong knipex di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KLEIN TOOLS Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)Deskripsi:Standard-cut pliers leave a pointed, pinched edge on materials. They make rougher cuts but typically stay sharper to make more cuts than flush- and semiflush-cut pliers.
- KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)Deskripsi:-European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:- With gripping zones for flat and round material, suitable for versatile use- With cutting edges for soft and hard wire- Long cutting edges for thicker cables- Cutting edges additionally induction-hardened, cutting edge hardness approx. 60 HRC- Special tool steel, forged, multi stage oil-hardenedatribut:
- Cutting Capacity Copper Cable Multiple Stranded (mm²): 16
- REACH Compliant: no
- RohS Compliant: no
- KNIPEX Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)Deskripsi:Standard-cut pliers leave a pointed, pinched edge on materials. They make rougher cuts but typically stay sharper to make more cuts than flush- and semiflush-cut pliers.atribut:
- Finish: Polished
- Includes Voltage Detection Module: No
- Insulated: No
- Non-Sparking: No
- Plier Material: Steel
- Surface Hardness (HRC): 64
- KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:Long Nose Plier 6inch adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 6inch ( tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Applications: Clamping
- Type: Long Nose Plier
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-Having gripping zones for flat and round material, it can be used for various purposes.-With a cutting blade for soft and hard wires.-The hardness of the cutting part to which an elaborate quenching treatment has been processed is about HRC60.
- KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi)Deskripsi:-European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.-With a cutting edge for soft and hard wires.-The hardness of the cutter part that was subjected to elaborate quenching treatment is about HRC60.
- KLEIN TOOLS Multi-Bit Screwdriver (Obeng set)Deskripsi:These general purpose multi-bit screwdrivers are for use in tightening and loosening fasteners in applications from industrial maintenance to household repairs. They come with an assortment of tip sizes and styles that avoid the need to carry a set of screwdrivers each with a single tip size or tip style.
- KNIPEX Insulated Pliers for Electrical Installation (Tang Jepit Berinsulasi)Deskripsi:-European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.atribut:
- Cutting Performance (Cable): 15mm
- Total Length: 200mm
- KRISBOW Brass Hammer (Martil / Palu Kuningan)Deskripsi:Brass Hammer 1.5LB adalah salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala dan dikasih tangkai kayu sebagai pegangannya yang biasanya digunakan untuk memukul paku merek KRISBOW (palu). Palu ini terbuat dari brass dan memiliki ukuran 1.5lb. Kualitas yang baik dengan harga terjangkau membuat palu ini layak dibeli untuk mempermudah pekerjaan anda. Dilengkapi dengan gagang fiber yang nyaman untuk dipegang serta aman.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Insulasi 6". Tang potong insulasi merupakan tang potong serba guna yang digunakan untuk memotong kawat, kabel dll. Terbuat dari bahan Crhome Vanadium yang kuat dan tahan karat dengan pelapis handle VDE yang memiliki ketahanan 1000v menjadikannya aman untuk digunakan pada benda kerja yang dialiri listrik.Fungsi : Untuk memotong kabel atau kawat pada komponen kelistrikan.Material : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 5 (mm): 21
- Kennedy Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Bonded vinyl-coated handle. Double polished head and joint. Induction hardened cutting edges. Designed to give added strength at the point yet still fit into confined spaces. The cutting edge is offset at a slight angle to the handles to allow close cuts to a flat surface.atribut:
- Finish/Coating: Black Oxide
- Handle Material: PVC
- Cut Type: Diagonal
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- STANLEY Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Pliers Hardened steel Corrosion-resistant Cushion-grip handleatribut:
- Item: Diagonal Cutting Plier
- Head Offset Angle (degrees): 12.5
- High Leverage: Yes
- Plier Material: Steel
- Plier Type: Diagonal Cutting Pliers
- TEKIRO Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip)Deskripsi:TEKIRO TANG LANCIP MINI (N - R) /TANG LANCIPTEKIRO Tang Lancip Mini merupakan tang lancip berbahan besi yang didesain ergonomic dengan handle anti slip. Tang lancip digunakan untuk menjepit dan memotong sebuah media dengan kepala yang panjang dan meruncing kedepan. Dilengkapi dengan pemotong sebuah media yang sangat kuat untuk memotong kawat, kabel, dan lainnya.Fungsi : untuk memegang benda kerja yang kecil, membuat mata sambungan Material : heat treated alloy stell
- KLEIN TOOLS Slip-Joint Plieratribut:
- UNSPSC: 27112113
Daftar Harga tang potong knipex Terbaru October 2026
| KLEIN TOOLS Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong) | Rp429.900 |
| KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong) | Rp949.900 |
| KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp599.900 |
| KNIPEX Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong) | Rp1.099.900 |
| KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp589.900 |
| KRISBOW Long Nose Pliers (Tang Jepit Lancip) | Rp82.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp459.900 |
| KNIPEX Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp729.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/65P109773221-6.jpg)
/P102634871-3.jpg)
/haP105864622-1.jpg)
/buP109772426-6.jpg)
/6tP105533245-2.jpg)
/kcP103637732-5.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P102606656-1.jpg)
/hzP102606647-2.jpg)
/3kP109830128-10.jpg)
/P102619076-3.jpg)
/c0P103636432-2.jpg)
/2eP103684086-2.jpg)
/6dP102196229-9.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
/gqP107723602-1.jpg)
/goP109774600-6.jpg)
/9zP101000359-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)